33,98 €/ Unitéhors TVA
41,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEGRIS |
Série | 0623 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Matériau de la buse | Acier |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Filetage intérieur BSPP (G) |
Gâchette | Commande à levier |
Pression de service max. | 10 bar |
Température de service max. | 50 °C |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2 mm |
Poids | 119 g |
Approbation selon | OSHA |
L1 | 28 mm |
G | 18 mm |
L | 64 mm |
C | G1/4 |
H1 | 21 mm |
L2 | 60 mm |