Eriks
LEGRIS

LEGRIS Soufflette polyvalente avec embout standard connexion basse G1/4 0651 66 13

  • ERIKS:11606220
  • Fabricant:0820099858692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,96 €/ Unitéhors TVA

53,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0651
Matériau
Polymere
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
86
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
50 °C
Couleur
Bleu
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
2.5 mm
Poids
168 g
F
20 mm
H
117 mm
H1
34 mm
L
147 mm
C
G1/4
L1
10 mm