Eriks
LEGRIS

LEGRIS Soufflette polyvalente sans embout connexion basse G1/4 0652 66 13

  • ERIKS:23214296
  • Fabricant:0820099147680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

33,70 €/ Unitéhors TVA

40,78 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0652
Matériau
Polymere
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
86
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
50 °C
Couleur
Bleu
Poids
163 g
Approbation selon
OSHA
H1
34 mm
C1
M12x1.25
C
G1/4
L
147 mm
H
117 mm
F
20 mm