Eriks
LEGRIS

LEGRIS Souflette de sécurité connexion basse G1/4 0654 00 13

  • ERIKS:23214815
  • Fabricant:0820099075938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Please purchase a minimum of 5
Ajouter à la liste

66,91 €/ Unitéhors TVA

80,96 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0654
Matériau
Polymere
Matériau de la buse
Laiton, nickelé
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
80
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
50 °C
Couleur
Jaune
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
3 mm
Poids
189 g
C
G1/4
L1
73 mm
H1
35 mm
L
148 mm
H
117 mm
F
20 mm