Eriks
LEGRIS

LEGRIS Soufflette d'atelier à bouton à embout démontable 0622 26 73

  • ERIKS:23214678
  • Fabricant:0820099147246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

48,18 €/ Unitéhors TVA

58,30 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEGRIS
Série
0622
Matériau
Laiton, nickelé
Matériau de la buse
Acier zingué
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Filetage intérieur BSPP (G)
Gâchette
Circuit
Pression de service max.
10 bar
Température de service max.
50 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
2 mm
Poids
199 g
Approbation selon
OSHA
H1
20.5 mm
G
18 mm
H
17.5 mm
T
7 mm
C
G1/4
L
82 mm
L1
29 mm