Eriks

Capteurs et détecteurs pneumatiques

Les pressostats surveillent ou régulent la pression dans un système pneumatique. La catégorie comprend des pressostats mécaniques et électroniques, des vacuostats et des pressostats différentiels qui actionnent un contact électrique à une valeur réglée.

Que sont les pressostats ?

Un pressostat mécanique transforme la mesure de pression en mouvement d’un contact électrique, par exemple un microrupteur, sans alimentation propre. Un pressostat électronique mesure la pression avec un capteur, nécessite une alimentation et peut afficher la pression actuelle.

Applications et secteurs

Les pressostats servent à surveiller et réguler la pression dans des systèmes, réservoirs sous pression et conduites. Ils contrôlent une limite haute ou basse et font souvent partie d’une mesure de sécurité. Pour les chaudières à vapeur ou à eau chaude, il existe des versions avec membrane de sécurité ou réarmement manuel.

Comment choisir des pressostats ?

Choisissez d’abord entre pression, vide et pression différentielle, puis définissez le seuil de commutation. Vérifiez la plage de réglage, le différentiel fixe ou réglable et la pression maximale admissible. Adaptez ensuite les matériaux et le raccord process au fluide, puis contrôlez le raccordement électrique, l’indice de protection et les éventuelles exigences antidéflagrantes ou homologations.

Attributs essentiels

Les attributs essentiels sont la plage de réglage, la pression de commutation, le différentiel, la pression maximale, la compatibilité avec le fluide, le raccord process, le raccordement électrique, l’indice de protection et la version antidéflagrante ou homologuée.

FAQ

Quelle est la différence entre un pressostat mécanique et électronique ?

Un pressostat mécanique transforme mécaniquement la pression pour actionner un contact électrique et ne nécessite pas d’alimentation propre. Un pressostat électronique utilise un capteur et une alimentation, fournit un contact de commutation et peut afficher la pression actuelle.

Que signifie le différentiel de commutation d’un pressostat ?

Le différentiel de commutation, également appelé zone morte ou hystérésis, est l’écart de pression entre l’enclenchement et le déclenchement. Un différentiel fixe évite un retour trop rapide du contact. Pour la régulation, choisissez si nécessaire un différentiel réglable dans une plage limitée.

Comment choisir la plage de réglage d’un pressostat ?

Définissez d’abord la pression de commutation souhaitée. Placez de préférence le seuil entre 20 % et 80 % de la plage de réglage; il est indiqué en pression croissante. Vérifiez aussi que la pression maximale admissible dépasse la pression maximale du procédé.

Quand choisir un vacuostat ou un pressostat différentiel ?

Choisissez un vacuostat lorsque le seuil se situe dans une plage de vide. Utilisez un pressostat différentiel lorsque l’écart entre deux pressions commande la commutation. Dans les deux cas, adaptez la plage, le différentiel, la pression maximale et le raccord process au système.

  • 19
  • 1016
  • 18
  • 14
  • 111
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
1178 Produits affichés pour Capteurs et détecteurs pneumatiques
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE 574335

  • Eriks:12467565
  • Manufacturer:574335
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:PNP
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D 574334

  • Eriks:12467563
  • Manufacturer:574334
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:PNP
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,99 €/ Unitéhors TVA

6,04 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • Eriks:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

146,45 €/ Unitéhors TVA

177,20 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D 574339

  • Eriks:12467574
  • Manufacturer:574339
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:NPN
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

24,89 €/ Unitéhors TVA

30,12 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

243,55 €/ Unitéhors TVA

294,70 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMEO-1-S-LED-24-B 150848

  • Eriks:23210215
  • Manufacturer:150848
  • Tension nominale à DC:de 12 jusqu'à 27 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

115,10 €/ Unitéhors TVA

139,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SIEN-M8B-PO-S-L 150391

  • Eriks:11629836
  • Manufacturer:150391
  • Taille:M 12
  • Tension:10 - 30 V DC
  • Courant de coupure max.:200

52,24 €/ Unitéhors TVA

63,21 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861

  • Eriks:11650033
  • Manufacturer:543861
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

39,76 €/ Unitéhors TVA

48,11 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-A-SW27 159259

  • Eriks:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 10
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:10 bar

114,50 €/ Unitéhors TVA

138,54 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Temporisateur PZVT-300-SEC 150239

  • Eriks:23210157
  • Manufacturer:150239
  • Type de raccord:Metrique
  • Raccord:M5 mm

394,91 €/ Unitéhors TVA

477,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SIEN-M8B-PS-S-L 150387

  • Eriks:23210201
  • Manufacturer:150387
  • Taille:M 12
  • Tension:10 - 30 V DC
  • Courant de coupure max.:200

52,24 €/ Unitéhors TVA

63,21 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D 551375

  • Eriks:12264043
  • Manufacturer:551375
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:PNP
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

33,95 €/ Unitéhors TVA

41,08 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité CRSMEO-4-K-LED-24 161775

  • Eriks:23210711
  • Manufacturer:161775
  • Tension nominale à DC:de 12 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

78,86 €/ Unitéhors TVA

95,42 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

48,45 €/ Unitéhors TVA

58,62 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 543862

  • Eriks:11650034
  • Manufacturer:543862
  • Tension nominale à DC:de 5 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

37,68 €/ Unitéhors TVA

45,59 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

140,32 €/ Unitéhors TVA

169,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

65,63 €/ Unitéhors TVA

79,41 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

  • Eriks:12154981
  • Manufacturer:562019
  • Tension nominale à DC:de 10 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:PNP
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

47,58 €/ Unitéhors TVA

57,57 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SIEN-M5B-PS-S-L 150371

  • Eriks:23210200
  • Manufacturer:150371
  • Taille:M5x0.5
  • Tension:10 - 30 V DC
  • Courant de coupure max.:200

60,77 €/ Unitéhors TVA

73,53 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SME-8-K-LED-24 150855

  • Eriks:23209728
  • Manufacturer:150855
  • Tension nominale à DC:de 12 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

53,90 €/ Unitéhors TVA

65,22 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de proximité SME-8-K-24-S6 161756

  • Eriks:23210687
  • Manufacturer:161756
  • Tension nominale à DC:de 0 jusqu'à 30 V
  • Exécution de la sortie de distribution:bipolaire à contact
  • Exécution de l'élément loqique:Fermeur (NO)

59,06 €/ Unitéhors TVA

71,46 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Manocontact PEV-1/4-B-M12 192488

  • Eriks:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Plage de réglage:de 1 jusqu'à 12
  • Unité de pression de plage de réglage:bar
  • Pression max.:12 bar

142,66 €/ Unitéhors TVA

172,62 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FESTO Capteur de pression SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461

  • Eriks:11645487
  • Manufacturer:527461
  • Matériau:POM
  • Modèle:Pressostat

66,04 €/ Unitéhors TVA

79,91 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026