59,06 €/ Unitéhors TVA
71,46 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | SME-8 |
Forme de construction de boîtier | Pour rainure en T |
Principe de mesure | Contact Reed magnétique |
Norme | EN 60947-5-2 |
Tension nominale à DC | de 0 jusqu'à 30 V |
Exécution de la sortie de distribution | bipolaire à contact |
Exécution de l'élément loqique | Fermeur (NO) |
Raccordement électrique | Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs |
Longueur de câble | 2.5 m |
Matériau de la manteau | TPE-S |
Courant de sortie max. | 500 |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 120 °C |
Classe de protection (IP) | IP65/IP67 |
Poids | 50 g |