Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité CRSMEO-4-K-LED-24 161775

  • ERIKS:23210711
  • Fabricant:4052568071974
Image 1
Ajouter à la liste

78,86 €/ Unitéhors TVA

95,42 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
CRSMEO
Forme de construction de boîtier
Rond
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-O
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -20 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Qualité alimentaire
Oui
Poids
70 g