Eriks
FESTO

FESTO Temporisateur PZVT-300-SEC 150239

  • ERIKS:23210157
  • Fabricant:4052568116453
Image 1
Ajouter à la liste

394,91 €/ Unitéhors TVA

477,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
PZVT
Type de raccord
Metrique
Raccord
M5 mm
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 6 bar
Matériau du boîtier
ABS
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]