Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SME-8-K-LED-24 150855

  • ERIKS:23209728
  • Fabricant:4052568010409
Image 1
Ajouter à la liste

53,90 €/ Unitéhors TVA

65,22 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SME-8
Forme de construction de boîtier
Pour rainure en T
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Norme
EN 60947-5-2
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 30 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Câble extrémité ouverte à 3 conducteurs
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Longueur de câble
2.5 m
Matériau de la manteau
TPE-U(PU)
Courant de sortie max.
500
Température ambiante
de -40 jusqu'à 60 °C
Classe de protection (IP)
IP65/IP67
Poids
30 g
Alternatives

22,40 €/ Unitéhors TVA

27,10 €TVA incluse

55 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026