Eriks
FESTO

FESTO Capteur de proximité SMEO-1-S-LED-24-B 150848

  • ERIKS:23210215
  • Fabricant:4052568010393
Image 1
Ajouter à la liste

115,10 €/ Unitéhors TVA

139,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
SMEO-1
Forme de construction de boîtier
Parallélépipédique
Principe de mesure
Contact Reed magnétique
Tension nominale à DC
de 12 jusqu'à 27 V
Exécution de la sortie de distribution
bipolaire à contact
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)
Raccordement électrique
Connecteur mâle, M8x1, à 3 pôles
Témoin d'état de commutation
LED jaune
Courant de sortie max.
1000
Température ambiante
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Poids
20 g
Alternatives

23,24 €/ Unitéhors TVA

28,12 €TVA incluse

101 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026