Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bürstenbehaftete Gleichstrommo...
Bürstenbehaftete Gleichstrommotoren
Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Marke
DOGA
1
DUNKER
1
MICRO MOTORS
10
Länge [mm]
56.5
3
64
1
66.5
4
69
2
Übersetzungsverhältnis
10
1
198.5
2
20.8
2
23.1
1
29.75
1
Mehr anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
12
Produkte angezeigt für
Bürstenbehaftete Gleichstrommotoren
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 24V 100Nm 23rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 198,5:1
ERIKS
:
11527273
Übersetzungsverhältnis:
198.5
Länge:
69 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1013 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns
MICRO MOTORS Getriebemotor HL149 12V 7.5Nm 115rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 20,8:1
ERIKS
:
11524459
Übersetzungsverhältnis:
20.8
Länge:
56.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor HL149 12V 4Nm 220rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 10:1
ERIKS
:
11524458
Übersetzungsverhältnis:
10
Länge:
56.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 12V 50Nm 55rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 76,84:1
ERIKS
:
11527271
Übersetzungsverhältnis:
76.84
Länge:
66.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026
Kontaktieren Sie uns
DUNKER GR 80x80 24V + PLG 75 HT i = 23.1
ERIKS
:
14811130
Manufacturer:
31930085
Übersetzungsverhältnis:
23.1
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027
Kontaktieren Sie uns
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 24V 60Nm 45rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 94,37:1
ERIKS
:
11527272
Übersetzungsverhältnis:
94.37
Länge:
66.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 24V 50Nm 55rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 76,84:1
ERIKS
:
11527278
Übersetzungsverhältnis:
76.84
Länge:
66.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 12V 100Nm 23rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 198,5:1
ERIKS
:
13476372
Übersetzungsverhältnis:
198.5
Länge:
69 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 29,75:1
ERIKS
:
11527268
Übersetzungsverhältnis:
29.75
Länge:
64 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor RH159 12V 30Nm 28rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 76,84:1
ERIKS
:
11527279
Übersetzungsverhältnis:
76.84
Länge:
66.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
MICRO MOTORS Getriebemotor HL149 24V 7.5Nm 115rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 20,8:1
ERIKS
:
12038009
Übersetzungsverhältnis:
20.8
Länge:
56.5 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
DOGA Getriebemotor 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00
ERIKS
:
12732229
Alle Varianten anzeigen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Anmelden