Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Getriebemotor 24 V, 0,18 Nm, 1...
DOGA Getriebemotor 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00
ERIKS:
12732229
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
DOGA
Gewicht
1.1 kg
Anlaufdrehmoment
0.8
Motortyp
162
Max. Anlaufstrom
8.5 A
Nennstrom
2.5 A
Nenngeschwindigkeit
1500 rpm
Nenndrehmoment
0.18 Nm
Nennspannung
24
Alle Varianten anzeigen
Anmelden