Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MICRO MOTORS |
Übersetzungsverhältnis | 198.5 |
Gewicht | 0.19 kg |
Länge | 69 mm |
Typ Schneckrad Getriebe | Spur |
Motortyp | RH158 |
Nennstrom | 580 A |
Nenngeschwindigkeit | 23 rpm |
Nenndrehmoment | 1 Nm |
Nennspannung | 12 |
Radiallast | 50 |
Axiallast | 10 |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |