Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUNKER |
Übersetzungsverhältnis | 23.1 |
Befestigung | Ohne |
Typ Schneckrad Getriebe | PLG 75 HT |
Motortyp | GR 80x80 |
Schaftlänge | 49 |
Schutzart (IP) | IP50 |
Max. Drehmoment | 113.39 Nm |
Nenngeschwindigkeit | 136 rpm |
Nenndrehmoment | 11.04 Nm |
Nennspannung | 24 |
Ausgangswellendurchmesser | 19 mm |