Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MICRO MOTORS |
Übersetzungsverhältnis | 76.84 |
Gewicht | 0.19 kg |
Länge | 66.5 mm |
Typ Schneckrad Getriebe | Spur |
Motortyp | RH159 |
Nennstrom | 230 A |
Nenngeschwindigkeit | 28 rpm |
Nenndrehmoment | 0.3 Nm |
Nennspannung | 12 |
Radiallast | 50 |
Axiallast | 10 |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |