Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 29,75:1

  • ERIKS:11527268
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MICRO MOTORS
Übersetzungsverhältnis
29.75
Gewicht
0.19 kg
Länge
64 mm
Typ Schneckrad Getriebe
Spur
Motortyp
RH158
Nennstrom
660 A
Nenngeschwindigkeit
140 rpm
Nenndrehmoment
0.2 Nm
Nennspannung
12
Radiallast
50
Axiallast
10
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C