Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Getriebemotor HL149 12V 7.5Nm 115rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 20,8:1

  • ERIKS:11524459
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MICRO MOTORS
Übersetzungsverhältnis
20.8
Gewicht
0.1 kg
Länge
56.5 mm
Typ Schneckrad Getriebe
Spur
Motortyp
HL149
Nennstrom
200 A
Nenngeschwindigkeit
115 rpm
Nenndrehmoment
0.075 Nm
Nennspannung
12
Radiallast
10
Axiallast
5
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C