Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MICRO MOTORS |
Übersetzungsverhältnis | 20.8 |
Gewicht | 0.1 kg |
Länge | 56.5 mm |
Typ Schneckrad Getriebe | Spur |
Motortyp | HL149 |
Nennstrom | 115 A |
Nenngeschwindigkeit | 115 rpm |
Nenndrehmoment | 0.075 Nm |
Nennspannung | 24 |
Radiallast | 10 |
Axiallast | 5 |
Temperaturbereich | von -20 bis 60 °C |