Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Getriebemotor HL149 12V 4Nm 220rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 10:1

  • ERIKS:11524458
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MICRO MOTORS
Übersetzungsverhältnis
10
Gewicht
0.1 kg
Länge
56.5 mm
Typ Schneckrad Getriebe
Spur
Motortyp
HL149
Nennstrom
210 A
Nenngeschwindigkeit
220 rpm
Nenndrehmoment
0.04 Nm
Nennspannung
12
Radiallast
10
Axiallast
5
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C