Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Getriebemotor RH158 12V 50Nm 55rpm BDC + Stirnradgetriebe, i = 76,84:1

  • ERIKS:11527271
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MICRO MOTORS
Übersetzungsverhältnis
76.84
Gewicht
0.19 kg
Länge
66.5 mm
Typ Schneckrad Getriebe
Spur
Motortyp
RH158
Nennstrom
680 A
Nenngeschwindigkeit
55 rpm
Nenndrehmoment
0.5 Nm
Nennspannung
12
Radiallast
50
Axiallast
10
Temperaturbereich
von -20 bis 60 °C