Eriks
ECON®

ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 3/8" (10)

  • ERIKS:11812874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2450
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
3/8" (10)
Rechtwinklige Ausführung
Ja
Abzapfbar
Nein
Füllbar
Nein
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja