Eriks
ECON®

ECON® Heizkörperablassventil Typ: 2450 Messing/EPDM Rechtwinklige Ausführung Schlussstück/Innengewinde 1/2" (15)

  • ERIKS:11812875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2450
Ausführung
Schlussstück/Innengewinde
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Rechtwinklige Ausführung
Ja
Abzapfbar
Nein
Füllbar
Nein
Material Beckenendlage
Messing
Material Innenteile
Messing
Material Überwufmutter
Messing
Material Haube
Messing
Dichtung
EPDM
Bedienung
Einsteckschlüssel
Vorab einstellbar
Ja
Abschließbar
Ja