Eriks
ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2676 Messing/EPDM Gerade mit Bogen Doppelt einstellbar 1/2" (15)

  • ERIKS:11813039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2676
Ausführung
Gerade mit Bogen
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15)
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Manuelle Bedienung
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
Doppelt einstellbar
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C