ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2673 Messing/EPDM Falscher Winkel 1/2" (15)

  • ERIKS:11813068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2673
Ausführung
Falscher Winkel
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
1/2" (15)
Größe Heizkörperanschluss
1/2" (15)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Manuelle Bedienung
Mit Voreinstellung
Nein
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C