CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2451 |
Ausführung | Schlussstück/Innengewinde |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Größe Heizkörperanschluss | 3/8" (10) |
Rechtwinklige Ausführung | Nein |
Abzapfbar | Nein |
Füllbar | Nein |
Material Beckenendlage | Messing |
Material Innenteile | Messing |
Material Überwufmutter | Messing |
Material Haube | Messing |
Dichtung | EPDM |
Bedienung | Einsteckschlüssel |
Vorab einstellbar | Ja |
Abschließbar | Ja |