CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2671 |
Ausführung | Gerade |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Abmessung Leitungsanschluss | 1/2" (15) |
Größe Heizkörperanschluss | 1/2" (15) |
Heizkörperanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Leitungsanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Bedienung | Manuelle Bedienung |
Mit Voreinstellung | Nein |
Material Haube | Weisse Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |