Eriks

Doppelter Drucklufthahn Typ: 775 Grauguss/Messing Knaggenabstand: 42mm PN10 Innengewinde (BSPP)/Klauenkupplung 1" (25)

  • ERIKS:13445995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
775
Ausführung
Doppelter Drucklufthahn
Material Gehäuse
Grauguss
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Klauenkupplung
Knaggenabstand
42 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Dichtung
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
10 bar