CHF 105.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 775 |
Ausführung | Doppelter Drucklufthahn |
Material Gehäuse | Grauguss |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Klauenkupplung |
Knaggenabstand | 42 mm |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Dichtung | Gummi |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Maximaler Druck bei 20 °C | 10 bar |