Eriks

Drucklufthahn Typ: 770 Temperguss/Gummi Knaggenabstand: 42mm PN10 Innengewinde (BSPP)/Klauenkupplung 3/4" (20)

  • ERIKS:13255140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
770
Ausführung
Drucklufthahn
Material Gehäuse
Temperguss
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Klauenkupplung
Knaggenabstand
42 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Dichtung
Gummi
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Maximaler Druck bei 20 °C
10 bar