Eriks

Schraubenschlüssel

  • 21
  • 50
  • 33
  • 14
  • 35
  • 14
  • 9
  • 11
  • 15
  • 12
  • 2
  • 9
  • 14
  • 37
  • 11
396 Produkte angezeigt für Schraubenschlüssel
Product Image

FORMAT Rollgabelschlüssel 250mm verchromt

  • ERIKS:23069277
  • Manufacturer:4317784236928
  • Länge:250 mm
  • Max. Schlüsselweite:30 mm

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 1.1/2"

  • ERIKS:23083696
  • Manufacturer:4317784097659

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rollgabelschlüssel 200mm verchromt

  • ERIKS:23069276
  • Manufacturer:4317784236911
  • Länge:200 mm
  • Max. Schlüsselweite:25 mm

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 2."

  • ERIKS:23083697
  • Manufacturer:4317784097666

CHF 36.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Rohrzange DIN5234A 1."

  • ERIKS:23083695
  • Manufacturer:4317784097642

CHF 13.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE CORNER WORK Rohrzange 1 NO.100010

  • ERIKS:23083767
  • Manufacturer:4500140
  • Spannbereich:48 mm
  • Für max. Rohrdurchmesser:Sonstige
  • Länge:320 mm

CHF 84.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE DMSE 300 Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 14x18, 60-300 Nm

  • ERIKS:12521625
  • Manufacturer:2641488
  • Anschlussmaß:14 x 18 in
  • Anzugsdrehmoment:von 60 bis 300 Nm
  • Gesamtlänge:590.4 mm

CHF 376.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE 60 CP Einmaulschlüssel 8", verstellbar, mit Greiffläche, 206 mm, vernickelt

  • ERIKS:11893367
  • Manufacturer:1966316
  • Länge:202 mm
  • Max. Schlüsselweite:25 mm
  • Ausführung funkenarm:Nein

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

GEDORE Drehmomentschlüssel DREMASTER K60-300Nm1/2"

  • ERIKS:12521616
  • Manufacturer:2641259
  • Anschlussmaß:1/2" in
  • Anzugsdrehmoment:von 60 bis 300 Nm
  • Gesamtlänge:605 mm

CHF 399.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Einsteck-Knarre QR 1/2" 14x18mm 36 Zähne

  • ERIKS:23780763
  • Manufacturer:725QR/20
  • Anschlussmaß:14 x 18 in
  • Reduzierung auf:1/2

CHF 136.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

CHF 612.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 662.22inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

GEDORE Rohrzange DIN 5234 A, 1 1/2"

  • ERIKS:12056909
  • Manufacturer:6437420
  • Spannbereich:0 - 62 mm
  • Für max. Rohrdurchmesser:1.1/2"
  • Länge:430 mm

CHF 102.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 30 mm WD

  • ERIKS:23780670
  • Manufacturer:731/40-30
  • Schlüsselweite:30 mm
  • Anschlussmaß:14 x 18 in
  • Außendurchmesser:66 mm

CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/40 Serie, 14 x 18" Anschlussgröße, 32 mm WD

  • ERIKS:23780671
  • Manufacturer:731/40-32
  • Schlüsselweite:32 mm
  • Anschlussmaß:14 x 18 in
  • Außendurchmesser:66 mm

CHF 66.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 20.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 23.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 39.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 43.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 51.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 36.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

CHF 27.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Einsteck-Knarre QR 1/2'' 9x12mm 30 Zähne

  • ERIKS:23780762
  • Manufacturer:725QR/10
  • Anschlussmaß:9 x 12 in
  • Reduzierung auf:1/2

CHF 131.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Offenes Einsatzwerkzeug, 731/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 17 mm WD

  • ERIKS:23780655
  • Manufacturer:731/10-17
  • Schlüsselweite:17 mm
  • Anschlussmaß:9 x 12 in
  • Außendurchmesser:38 mm

CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 22 mm WD

  • ERIKS:23780700
  • Manufacturer:732/10-22
  • Schlüsselweite:22 mm
  • Anschlussmaß:9 x 12 in
  • Außendurchmesser:34.5 mm

CHF 45.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 14 mm WD

  • ERIKS:23780693
  • Manufacturer:732/10-14
  • Schlüsselweite:14 mm
  • Anschlussmaß:9 x 12 in
  • Außendurchmesser:22.5 mm

CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.37inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026