Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 2,04 " Größe, 0,25 " Dicke, 7,09 " Länge

  • ERIKS:14588425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
180 mm
Gewicht
186 g
Dicke
6.3
Stärke
0.24 in