Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 42.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 731/10 |
Typ | Open-Ended Insert Tool |
Schlüsselweite | 17 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 38 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 60 g |
Ausführung | Metrisch |