Eriks
FORMAT

FORMAT Rollgabelschlüssel 250mm verchromt

  • ERIKS:23069277
  • Hersteller:4317784236928
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer Rolle und gelaserter Einstellskala.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
250 mm
Max. Schlüsselweite
30 mm