Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Aufsteckmaulschlüssel, 732/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 22 mm WD

  • ERIKS:23780700
  • Hersteller:732/10-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einsteck-Ringschlüssel

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
732/10
Typ
Ring Shell Tool
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
34.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
74 g
Ausführung
Metrisch