Eriks
GEDORE

GEDORE DMSE 300 Drehmomentschlüssel DREMASTER SE 14x18, 60-300 Nm

  • ERIKS:12521625
  • Hersteller:2641488
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SE-Aufnahme für Einsteckwerkzeuge (Maul, Ring, Umschaltknarre), Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe, Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, keine Ablesefehler, Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten, Gesichertes Verstell-Justiersystem, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Bei Sonderwerkzeugen das Stichmaß beachten
Zur Liste hinzufügen

CHF 376.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 406.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
DMSE
Typ
Torque wrench
Anschlussmaß
14 x 18 in
Anzugsdrehmoment
von 60 bis 300 Nm
Gesamtlänge
590.4 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Genauigkeit Skalierung
10 Nm
Länge
590.4 mm
Material
Stahl
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
42.5 mm
Kopfbreite
42.5 mm
Schritt Größenanpassung
1 Nm
Anschlussmaß
18 mm
Gewicht
1550 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
Gewicht
1550
VDE-geprüft
Nein