Niederdruck-Schlauchpresse Typ A+S

  • ERIKS:14886156
Image 1
Für Schläuche DN 2-8, mit einem Satz Pressbacken zu 6 Backen. Für kleinere Stückzahlen sehr rationell.
Anwedungshinweis
Das Werkzeug wird auf der Werkbank montiert oder im Schraubstock festgespannt. Die Quetschung erfolgt über Handhebel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 612.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 662.22inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
A+S