Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
CHF 46.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.37inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 732/10 |
Typ | Ring Shell Tool |
Schlüsselweite | 14 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 22.5 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 52 g |
Ausführung | Metrisch |