Eriks

Handsäge

  • 23
  • 11
  • 12
  • 1
  • 11
  • 2
  • 1
  • 2
23 Produkte angezeigt für Handsäge
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 24Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114948
  • Manufacturer:4317784079310
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:24
  • Dicke:0.65 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallsägebogen Aluminiummit Drehknauf 300mm

  • ERIKS:12055851
  • Manufacturer:4317784475518
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:300 mm

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsäge mit 2-Komponenten-Heft 400mm 11Zähne per Zoll

  • ERIKS:12056940
  • Manufacturer:4317784482585
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:11

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsäge 2-Kompositions-Griff Kombi 300mm

  • ERIKS:12739203
  • Manufacturer:74170300
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:300 mm

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsäge mit 2-Komponenten-Heft 350mm 12Zähne per Zoll

  • ERIKS:12056938
  • Manufacturer:4317784482561
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:12

CHF 22.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallsägebogen ohne Blatt mm

  • ERIKS:23115311
  • Manufacturer:4317784102216
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:300 mm

CHF 9.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 610mm

  • ERIKS:12739206
  • Manufacturer:74170610
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:610 mm

CHF 19.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsäge 2-Kompositions-Griff 762mm

  • ERIKS:12739209
  • Manufacturer:74170762
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:762 mm

CHF 20.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Hobelzahnung 610mm

  • ERIKS:12739214
  • Manufacturer:74171610
  • Länge:610 mm

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Hobelzahnung 762mm

  • ERIKS:12739217
  • Manufacturer:74171762
  • Länge:762 mm

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Hobelzahnung 300mm

  • ERIKS:12739212
  • Manufacturer:74171300
  • Länge:300 mm

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Feinzahnung 610mm

  • ERIKS:12739223
  • Manufacturer:74181610
  • Länge:610 mm

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Feinzahnung 300mm

  • ERIKS:12739221
  • Manufacturer:74181300
  • Länge:300 mm

CHF 2.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bügelsägeblatt Feinzahnung 762mm

  • ERIKS:12739227
  • Manufacturer:74181762
  • Länge:762 mm

CHF 3.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Metallsägebogen mit Kunststoff-Griff 300mm

  • ERIKS:12055850
  • Manufacturer:4317784475501
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:300 mm

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm progressiv

  • ERIKS:23114964
  • Manufacturer:4317784365581
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:32/18
  • Dicke:0.65 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsägeblatt doppelseitig Schnellstahl300mm 24Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114095
  • Manufacturer:4317784396332
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:24
  • Dicke:0.8 mm

CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 32Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114949
  • Manufacturer:4317784079327
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:32
  • Dicke:0.65 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsägeblatt HSS-Bi 300mm 18Zähne per Zoll

  • ERIKS:23114947
  • Manufacturer:4317784079303
  • Länge:300 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:18
  • Dicke:0.65 mm

CHF 1.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsäge 450mm Handsäge 450mm

  • ERIKS:23082415
  • Manufacturer:4317784102278
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:450 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:7

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsäge 350mm Handsäge 350mm

  • ERIKS:23082414
  • Manufacturer:4317784102261
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:350 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:7

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Handsäge mit 2-Komponenten-Heft 450mm 7Zähne per Zoll

  • ERIKS:12056939
  • Manufacturer:4317784482578
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:450 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:7

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Feinsäge gerade 250mm

  • ERIKS:23115445
  • Manufacturer:4317784202312
  • Typ:Handsägen und Sägebogen
  • Länge:250 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:13

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026