FORMAT

FORMAT Handsäge mit 2-Komponenten-Heft 400mm 11Zähne per Zoll

  • ERIKS:12056940
  • Hersteller:4317784482585
Image 1
Handsäge, dreiseitig geschliffen

Ausführung: Feine dreiseitig geschliffene High-Speed-Cut-Zahnung. Extragehärtete Zähne. Mit 2-Komponenten-Komfortgriff.

Anwendung: Zum Sägen von Bau- und Leimholz sowie Kunststoff/PVC.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
400 mm
Anzahl Zähne je Zoll
11