FORMAT

FORMAT Handsäge mit 2-Komponenten-Heft 450mm 7Zähne per Zoll

  • ERIKS:12056939
  • Hersteller:4317784482578
Image 1
Handsäge, grob verzahnt

Ausführung: Grobe Schub-/Universalverzahnung. Extragehärtete Zähne. Mit 2-Komponenten-Komfortgriff.

Anwendung: Zum Sägen von Span- und Arbeitsplatten, Bauholz sowie Kunststoff/PVC.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
450 mm
Anzahl Zähne je Zoll
7