FORMAT

FORMAT Bügelsäge 2-Kompositions-Griff Kombi 300mm

  • ERIKS:12739203
  • Hersteller:74170300
Image 1
Bügelsäge

Ausführung: Bügel aus pulverbeschichtetem Stahlrohr mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und einfachem Blattwechsel- und Spannsystem. Lieferung inkl. Holzsägeblatt mit Hobelzahnung.


Zusätzlich mit Metallsägeblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
300 mm