Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Handsäge Typ 7250
Handsäge Typ 7250
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Handsägen und Sägebogen
2
Länge [mm]
350
1
450
1
Anzahl Zähne je Zoll
7
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Handsäge Typ 7250
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Handsäge 450mm Handsäge 450mm
Handsägen und Sägebogen
450
7
CHF 21.30
/
stück
Handsäge 350mm Handsäge 350mm
Handsägen und Sägebogen
350
7
CHF 19.45
/
stück
Anmelden