Eriks
FORMAT

FORMAT Metallsägebogen mit Kunststoff-Griff 300mm

  • ERIKS:12055850
  • Hersteller:4317784475501
Image 1
Metallsägebogen

Ausführung: Stabiler Stahlbügel.



Stahlbügel aus Vollmaterial, Epoxy-gepulvert, 2-Komponenten-Drehknauf, Frontabgleitschutz. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.

Zur Liste hinzufügen

CHF 15.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
300 mm