Eriks
FORMAT

FORMAT Handsäge 350mm Handsäge 350mm

  • ERIKS:23082414
  • Hersteller:4317784102261
Image 1
Handsäge, Holzgriff

Ausführung: Aus kaltgewalztem Edelbandstahl, mit präzisionsgeschränkten, geschärften sowie elektroinduktiv gehärteten Zähnen auf Stoß. Mit 2-fach vernietetem, hochwertigem und geschlossenem Hartholzgriff.

Anwendung: Zum Sägen von Holz, Spanplatten, Rigips, Eternit, harten Kunststoffen etc.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Handsägen und Sägebogen
Länge
350 mm
Anzahl Zähne je Zoll
7