Ausführung: Vollständig gehärtet, mit doppelseitiger Verzahnung aus Hochleistungs-Schnellstahl.
Anwendung: Wird bevorzugt wegen seiner Schnitthaltigkeit eingesetzt.
CHF 3.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Handsägeblätter |
Länge | 300 mm |
Anzahl Zähne je Zoll | 24 |
Dicke | 0.8 mm |
Höhe | 25 mm |
Material | Bimetall |