Eriks

Sägen und Sägeblätter

  • 458
  • 38
  • 65
  • 8
  • 12
  • 5
  • 4
  • 3
458 Produkte angezeigt für Sägen und Sägeblätter
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi Professionel 16-76mm

  • ERIKS:23114593
  • Manufacturer:4317784141789
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Elektriker 22-68mm

  • ERIKS:12594766
  • Manufacturer:4317784522663
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 71.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 101 B VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114188
  • Manufacturer:6127350005
  • Scheidenlänge:74
  • Zahnabstand:2.7 mm
  • Material:HCS

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 14Z/"

  • ERIKS:23115039
  • Manufacturer:4317784132640
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:14
  • Dicke:1.5 mm

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 4-6 Z

  • ERIKS:23113670
  • Manufacturer:6127600064
  • Länge:2950 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Dicke:0.9 mm

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 2450x27x0,90mm 5-8 Z

  • ERIKS:23113536
  • Manufacturer:6127600170
  • Länge:2450 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:5/8
  • Dicke:0.9 mm

CHF 38.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.67inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 25mm

  • ERIKS:23114604
  • Manufacturer:4317784078757
  • Durchmesser:25 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Installateur 16-67mm

  • ERIKS:12594767
  • Manufacturer:4317784522670
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 400x30x1,50 18Z/"

  • ERIKS:23115040
  • Manufacturer:4317784132657
  • Länge:400 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:18
  • Dicke:1.5 mm

CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.67inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 600x50x2,50 4Z/"

  • ERIKS:23115057
  • Manufacturer:4317784133067
  • Länge:600 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4
  • Dicke:2.5 mm

CHF 46.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.94inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Maschinensägeblatt HSS 450x35x2,00 10Z/"

  • ERIKS:23115049
  • Manufacturer:4317784132961
  • Länge:450 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10
  • Dicke:2 mm

CHF 19.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.57inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Stichsägeblatt T 101 BR VE à 5 Stück

  • ERIKS:23114191
  • Manufacturer:6127350020
  • Scheidenlänge:74
  • Zahnabstand:2.5 mm
  • Material:HCS

CHF 11.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 35mm

  • ERIKS:23114610
  • Manufacturer:4317784077163
  • Durchmesser:35 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152mm 9,5mm

  • ERIKS:23114588
  • Manufacturer:4317784078580
  • Geeignet für Lochsägen:32-152 mm
  • Ausführung Schaft:sechseckig

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 79mm

  • ERIKS:23114632
  • Manufacturer:4317784077354
  • Durchmesser:79 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 30mm

  • ERIKS:23114607
  • Manufacturer:4317784078788
  • Durchmesser:30 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 2700x27x0,90mm 5-8 Z

  • ERIKS:23113507
  • Manufacturer:6127600026
  • Länge:2700 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:5/8
  • Dicke:0.9 mm

CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HM Flachschneider 40mm

  • ERIKS:12050538
  • Manufacturer:4317784142564
  • Durchmesser:40 mm
  • Schnitttiefe:12 mm
  • Material:Hartmetall

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Professionel 16-76mm

  • ERIKS:12594769
  • Manufacturer:4317784522694
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 96.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 1440x13x0,65mm 10-14 Z

  • ERIKS:23113495
  • Manufacturer:6127600003
  • Länge:1440 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10/14
  • Dicke:0.6 mm

CHF 20.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi M42 127mm

  • ERIKS:12594764
  • Manufacturer:4317784522632
  • Durchmesser:127 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 38mm

  • ERIKS:23114612
  • Manufacturer:4317784077187
  • Durchmesser:38 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 1638x13x0,65mm 6-10 Z

  • ERIKS:23113499
  • Manufacturer:6127600009
  • Länge:1638 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:6/10
  • Dicke:0.6 mm

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Aufnahmehalter für Lochsäge MK3

  • ERIKS:23114879
  • Manufacturer:4317784271141
  • Geeignet für Lochsägen:16-150 mm
  • Ausführung Schaft:Morsekonus 3

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Bandsägeblatt 1330x13x0,65mm 10-14 Z

  • ERIKS:23113730
  • Manufacturer:6127600012
  • Länge:1330 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:10/14
  • Dicke:0.6 mm

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026