Eriks
FORMAT

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Installateur 16-67mm

  • ERIKS:12594767
  • Hersteller:4317784522670
Image 1
Lochsägen-Satz HSS-Co5-Bimetall

Ausführung: Bimetallkonstruktion für höchste Sicherheit, Verschleißfestigkeit und Präzision. Kein Bruch auch bei erhöhter Belastung. Combi-Verzahnung 4/6 Zähne pro Zoll für einen schwingungsarmen Lauf in Material ab 2 mm. Mit solider Grundplatte für mehr Gewindegänge, dadurch erhöhte Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit. Die seitlichen Schlitze erleichtern das Entfernen der Kerne. Schnitttiefe 38 mm. Lieferung im Kunststoffkoffer. Anwendung: Für großkalibrige, genaue Bohrungen beispielweise für Rohrdurchführungen im Lüftungsbau, Automobilbau oder in der Anlagentechnik. Einsetzbar auf Bohrmaschinen und leistungsstarken Akkubohrschraubern.

HSS Co5. Für den universellen Einsatz, Stähle bis 1000 N/mm² und rostfreie Stähle.

Satzinhalt:8 Lochsägen, Ø 16; 19; 24; 29; 38; 44; 57; 67 mm2 Aufnahmeschäfte2 Zentrierbohrer
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Anzahl Zähne je Zoll
4/6
Material
Bimetall