FORMAT

FORMAT Bandsägeblatt 2950x27x0,90mm 4-6 Z

  • ERIKS:23113670
  • Hersteller:6127600064
Image 1
Bandsägeblatt

Ausführung: Bimetall-Sägeband mit variabler Zahnteilung, in optimierter Ausführung für ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Sägebänder
Länge
2950 mm
Anzahl Zähne je Zoll
4/6
Dicke
0.9 mm
Höhe
27 mm
Material
Bimetall