Eriks

Lochsägen

  • 280
  • 106
  • 160
280 Produkte angezeigt für Lochsägen
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi Professionel 16-76mm

  • ERIKS:23114593
  • Manufacturer:4317784141789
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Elektriker 22-68mm

  • ERIKS:12594766
  • Manufacturer:4317784522663
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 71.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.35inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 25mm

  • ERIKS:23114604
  • Manufacturer:4317784078757
  • Durchmesser:25 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Installateur 16-67mm

  • ERIKS:12594767
  • Manufacturer:4317784522670
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 35mm

  • ERIKS:23114610
  • Manufacturer:4317784077163
  • Durchmesser:35 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Aufnahmeschaft für Lochsägen 32-152mm 9,5mm

  • ERIKS:23114588
  • Manufacturer:4317784078580
  • Geeignet für Lochsägen:32-152 mm
  • Ausführung Schaft:sechseckig

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 79mm

  • ERIKS:23114632
  • Manufacturer:4317784077354
  • Durchmesser:79 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 8.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 30mm

  • ERIKS:23114607
  • Manufacturer:4317784078788
  • Durchmesser:30 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HM Flachschneider 40mm

  • ERIKS:12050538
  • Manufacturer:4317784142564
  • Durchmesser:40 mm
  • Schnitttiefe:12 mm
  • Material:Hartmetall

CHF 54.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Satz HSSBi M42 Professionel 16-76mm

  • ERIKS:12594769
  • Manufacturer:4317784522694
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Material:Bimetall

CHF 96.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi M42 127mm

  • ERIKS:12594764
  • Manufacturer:4317784522632
  • Durchmesser:127 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 38mm

  • ERIKS:23114612
  • Manufacturer:4317784077187
  • Durchmesser:38 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Aufnahmehalter für Lochsäge MK3

  • ERIKS:23114879
  • Manufacturer:4317784271141
  • Geeignet für Lochsägen:16-150 mm
  • Ausführung Schaft:Morsekonus 3

CHF 90.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsägen-Verlängerung 6-kant 9,5mm

  • ERIKS:23114591
  • Manufacturer:4317784078627
  • Ausführung Schaft:sechseckig

CHF 12.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 33mm

  • ERIKS:23114609
  • Manufacturer:4317784077156
  • Durchmesser:33 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 4.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi M42 76mm

  • ERIKS:12594758
  • Manufacturer:4317784522526
  • Durchmesser:76 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 10.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HM Tiefschneider34mm

  • ERIKS:23114780
  • Manufacturer:4317784208673
  • Durchmesser:34 mm
  • Schnitttiefe:35 mm
  • Material:Hartmetall

CHF 78.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi M42 92mm

  • ERIKS:12594761
  • Manufacturer:4317784522571
  • Durchmesser:92 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 9.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 92mm

  • ERIKS:23114636
  • Manufacturer:4317784077392
  • Durchmesser:92 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HM Flachschneider 65mm

  • ERIKS:12050544
  • Manufacturer:4317784142649
  • Durchmesser:65 mm
  • Schnitttiefe:12 mm
  • Material:Hartmetall

CHF 82.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Aufnahmeschaft für Lochsägen 14-30mm 9,5mm

  • ERIKS:23114587
  • Manufacturer:4317784078573
  • Geeignet für Lochsägen:14-30 mm
  • Ausführung Schaft:sechseckig

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 51mm

  • ERIKS:23114619
  • Manufacturer:4317784077255
  • Durchmesser:51 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 5.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 83mm

  • ERIKS:23114633
  • Manufacturer:4317784077361
  • Durchmesser:83 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HSSBi 76mm

  • ERIKS:23114631
  • Manufacturer:4317784077347
  • Durchmesser:76 mm
  • Anzahl Zähne je Zoll:4/6
  • Schnitttiefe:38 mm

CHF 8.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Product Image

FORMAT Lochsäge HM MBS 54mm

  • ERIKS:14098443
  • Manufacturer:4317784270663
  • Durchmesser:54 mm
  • Schnitttiefe:22 mm
  • Material:Hartmetall

CHF 103.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026